Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Nyomógomb 22mm vész ki tábla sárga kerek GB G08406 - 036522

EATON
MásolásMásolás
EATON - Nyomógomb 22mm vész ki tábla sárga kerek GB G08406

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - sárga

  • Szélesség - 90 mm

  • Magasság - 90 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G08406

Gyártói cikkszám

036522

Gyártói típuskód

1AK-299

Szín:

sárga

Szélesség:

90 mm

Magasság:

90 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; %Nyomógomb 22mm vész ki tábla sárga kerek GB