Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Nyomógomb 22mm vészleállító fej piros IP66 G51287 - 216876

EATON
MásolásMásolás
EATON - Nyomógomb 22mm vészleállító fej piros IP66 G51287

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - piros

  • Kupak átmérője - 38 mm

  • Védettség (IP) - IP66

  • Gomb építési formája - nagy

  • Nyílás magassága - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015082168766

Sonepar cikkszám

G51287

Gyártói cikkszám

216876

Gyártói típuskód

M22-PV

Gomb színe:

piros

Kupak átmérője:

38 mm

Védettség (IP):

IP66

Gomb építési formája:

nagy

Nyílás magassága:

0 mm

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Reteszelés feloldásának módja:

húzás-kireteszelés

Lencse formája:

kerek

Nyílás szélessége:

0 mm

Védettség (NEMA):

4X, 13

Megvilágítható:

Nem

Világítással:

Nem

Lámpa tápfeszültsége:

0 V

Visszaálló:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Előlap gombafejű nyomógombhoz ; Nyomógomb 22mm vészleállító fej piros