Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Nyomógomb 22mm zöld kpl.lapos, tokozott IP67 GT28290 - 216522

EATON
MásolásMásolás
EATON - Nyomógomb 22mm zöld kpl.lapos, tokozott IP67 GT28290

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 1

  • Nyomógombok száma - 1

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Fényjelzők száma - 0

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082165222

Sonepar cikkszám

GT28290

Gyártói cikkszám

216522

Gyártói típuskód

M22-D-G-X1/KC11/I

Parancshelyek száma:

1

Nyomógombok száma:

1

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Fényjelzők száma:

0

Ház anyaga:

műanyag

Ház felső részének színe:

szürke

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Választókapcsolók száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-220 V

Kulcsos kapcsolók száma:

0

Gomba alakú gombok száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

115-500 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

115-500 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Ház színe:

szürke

Védettség (NEMA):

4X, 13

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék kombináció, házzal ; Nyomógomb 22mm zöld kpl.lapos, tokozott