Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Nyomógomb 22mm zöld reteszelt GT90817 - 216630

EATON
MásolásMásolás
EATON - Nyomógomb 22mm zöld reteszelt GT90817

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - zöld

  • Lencse formája - kerek

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Megvilágítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082166304

Sonepar cikkszám

GT90817

Gyártói cikkszám

216630

Gyártói típuskód

M22-DR-G-X1

Gomb színe:

zöld

Lencse formája:

kerek

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

lapos / sima

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67/IP69K

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Feliratozott:

Igen

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

titán

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

4X

Nyílás magassága:

0 mm

Védőborítással:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb előlap ; Nyomógomb 22mm zöld reteszelt