Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Nyomógomb doboz 22mm 2 férőhelyes IP66 szürke G30956 - 216537

EATON
MásolásMásolás
EATON - Nyomógomb doboz 22mm 2 férőhelyes IP66 szürke G30956

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 2

  • Ház felső részének színe - szürke

  • Ház anyaga - műanyag

  • Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat

  • Védettség (IP) - IP67/IP69K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015082165376

Sonepar cikkszám

G30956

Gyártói cikkszám

216537

Gyártói típuskód

M22-I2

Parancshelyek száma:

2

Ház felső részének színe:

szürke

Ház anyaga:

műanyag

Házforma/háztípus:

felületre szerelt tokozat

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Nyílások átmérője:

22.5 mm

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Mélység:

80 mm

Szélesség:

120 mm

Magasság:

56 mm

Védettség (NEMA):

4X

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék ház ; Nyomógomb doboz 22mm 2 férőhelyes IP66 szürke