Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Nyomógomb doboz 22mm 3 férőhelyes IP66 szürke G41352 - 216538

EATON
MásolásMásolás
EATON - Nyomógomb doboz 22mm 3 férőhelyes IP66 szürke G41352

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 3

  • Ház felső részének színe - szürke

  • Ház anyaga - műanyag

  • Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat

  • Védettség (IP) - IP67/IP69K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015082165383

Sonepar cikkszám

G41352

Gyártói cikkszám

216538

Gyártói típuskód

M22-I3

Parancshelyek száma:

3

Ház felső részének színe:

szürke

Ház anyaga:

műanyag

Házforma/háztípus:

felületre szerelt tokozat

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Nyílások átmérője:

22.5 mm

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Mélység:

80 mm

Szélesség:

153 mm

Magasság:

56 mm

Védettség (NEMA):

13

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék ház ; Nyomógomb doboz 22mm 3 férőhelyes IP66 szürke