Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Nyomógomb doboz 22mm 6 férőhelyes IP66 szürke G66778 - 216540

EATON
MásolásMásolás
EATON - Nyomógomb doboz 22mm 6 férőhelyes IP66 szürke G66778

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 6

  • Ház felső részének színe - szürke

  • Ház anyaga - műanyag

  • Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat

  • Védettség (IP) - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015082165406

Sonepar cikkszám

G66778

Gyártói cikkszám

216540

Gyártói típuskód

M22-I6

Parancshelyek száma:

6

Ház felső részének színe:

szürke

Ház anyaga:

műanyag

Házforma/háztípus:

felületre szerelt tokozat

Védettség (IP):

IP66

Nyílások átmérője:

22.5 mm

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Mélység:

80 mm

Szélesség:

252 mm

Magasság:

56 mm

Védettség (NEMA):

3R

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék ház ; Nyomógomb doboz 22mm 6 férőhelyes IP66 szürke