Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Nyomógomb doboz 22mm IP66 szürke GT23126 - 222688

EATON
MásolásMásolás
EATON - Nyomógomb doboz 22mm  IP66 szürke GT23126

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 12

  • Ház felső részének színe - szürke

  • Ház anyaga - műanyag

  • Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat

  • Védettség (IP) - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015082226886

Sonepar cikkszám

GT23126

Gyártói cikkszám

222688

Gyártói típuskód

M22-I12

Parancshelyek száma:

12

Ház felső részének színe:

szürke

Ház anyaga:

műanyag

Házforma/háztípus:

felületre szerelt tokozat

Védettség (IP):

IP66

Nyílások átmérője:

22.5 mm

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Mélység:

240 mm

Szélesség:

160 mm

Magasság:

125 mm

Védettség (NEMA):

3R

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék ház ; Nyomógomb doboz 22mm IP66 szürke