EATON - Nyomógomb doboz 22mm sárga vészleállítóhoz IP67 G55215 - 216536
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - sárga
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082165369
Sonepar cikkszám
G55215
Gyártói cikkszám
216536
Gyártói típuskód
M22-IY1
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
80 mm
Szélesség:
72 mm
Magasság:
56 mm
Védettség (NEMA):
13
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék ház ; Nyomógomb doboz 22mm sárga vészleállítóhoz