EATON - Nyomógomb lapka gombafejű nyomógombhoz SN051193 - 218257
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - lapos / sima
Szín - zöld
Felirat - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - II
Alak - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082182571
Sonepar cikkszám
SN051193
Gyártói cikkszám
218257
Gyártói típuskód
M22-XDP-G-X2
Kialakítás:
lapos / sima
Szín:
zöld
Felirat:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
II
Alak:
kerek
Nyomógombnak alkalmas:
Nem
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Programátmérő:
22 mm
Véshető:
Nem
Külső átmérő:
22.5 mm
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Szélesség:
24 mm
Magasság:
9 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék nyomógomblap ; Nyomógomb lapka gombafejű nyomógombhoz