EATON - Nyomógomb lapka M22-höz, fekete G69729 - 216421
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - lapos / sima
Szín - fekete
Felirat - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Alak - kerek
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082164218
Sonepar cikkszám
G69729
Gyártói cikkszám
216421
Gyártói típuskód
M22-XD-S
Kialakítás:
lapos / sima
Szín:
fekete
Felirat:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Alak:
kerek
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Programátmérő:
22 mm
Véshető:
Nem
Külső átmérő:
22.5 mm
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat nyelve:
egyéb
Szélesség:
24 mm
Magasság:
3 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék nyomógomblap ; Nyomógomb lapka M22-höz, fekete