EATON - Nyomógomb lapka M22-höz '+' jel SN003871 - 218170
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - lapos / sima
Szín - fekete
Felirat - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - +
Alak - kerek
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082181703
Sonepar cikkszám
SN003871
Gyártói cikkszám
218170
Gyártói típuskód
M22-XD-S-X4
Kialakítás:
lapos / sima
Szín:
fekete
Felirat:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
+
Alak:
kerek
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Programátmérő:
22 mm
Véshető:
Nem
Külső átmérő:
22.5 mm
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Szélesség:
24 mm
Magasság:
3 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék nyomógomblap ; Nyomógomb lapka M22-höz "+" jel