EATON - Nyomógomb lapka nélkül,1Z,0.2m,M12A SN126957 - 185680
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - lapos / sima
Parancshelyek száma - 1
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN126957
Gyártói cikkszám
185680
Gyártói típuskód
C22-D-X-K10-P1
Gomb építési formája:
lapos / sima
Parancshelyek száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Megvilágítható:
Nem
Lámpa tápfeszültsége:
0 V
Nyílás szélessége:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
titán
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
12
Lencse formája:
kerek
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Áttetsző:
Nem
Váltóérintkezők száma:
0