EATON - Nyomógomb lapka nélkül, reteszelt, 1z,1m,M12A SN044962 - 181089
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - lapos / sima
Parancshelyek száma - 1
Kapcsolási funkció beakadó - Igen
Visszaálló - Nem
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081760282
Sonepar cikkszám
SN044962
Gyártói cikkszám
181089
Gyártói típuskód
C22-DR-X-K10-P5
Gomb építési formája:
lapos / sima
Parancshelyek száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Visszaálló:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Megvilágítható:
Nem
Lámpa tápfeszültsége:
0 V
Nyílás szélessége:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
titán
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
12
Lencse formája:
kerek
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Áttetsző:
Nem
Váltóérintkezők száma:
0