EATON - Nyomógomb lapka nyomógombhoz SN051112 - 218155
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - nagy
Szín - piros
Felirat - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - 0
Alak - kerek
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082181550
Sonepar cikkszám
SN051112
Gyártói cikkszám
218155
Gyártói típuskód
M22-XDH-R-X0
Kialakítás:
nagy
Szín:
piros
Felirat:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
0
Alak:
kerek
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Programátmérő:
22 mm
Véshető:
Nem
Külső átmérő:
22.5 mm
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Szélesség:
24 mm
Magasság:
9 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék nyomógomblap ; Nyomógomb lapka nyomógombhoz