EATON - Nyomógomb lapka nyomógombhoz SN051151 - 218215
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - nagy
Szín - fekete
Felirat - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - +
Alak - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082182151
Sonepar cikkszám
SN051151
Gyártói cikkszám
218215
Gyártói típuskód
M22-XDH-S-X4
Kialakítás:
nagy
Szín:
fekete
Felirat:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
+
Alak:
kerek
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Programátmérő:
22 mm
Véshető:
Nem
Külső átmérő:
22.5 mm
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Szélesség:
24 mm
Magasság:
9 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék nyomógomblap ; Nyomógomb lapka nyomógombhoz