EATON - Nyomógomb lapka nyomógombhoz SN051170 - 218234
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - nagy
Szín - kék
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Alak - kerek
Nyomógombnak alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082182342
Sonepar cikkszám
SN051170
Gyártói cikkszám
218234
Gyártói típuskód
M22-XDH-B-D14
Kialakítás:
nagy
Szín:
kék
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Alak:
kerek
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Programátmérő:
22 mm
Véshető:
Nem
Külső átmérő:
22.5 mm
Nyomtatott felirat:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék nyomógomblap ; Nyomógomb lapka nyomógombhoz