EATON - Nyomógomb lapka, nyomógombokhoz SN051886 - 054508
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - lapos / sima
Szín - sárga
Felirat - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - 0
Alak - négyzetes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080545088
Sonepar cikkszám
SN051886
Gyártói cikkszám
054508
Gyártói típuskód
19TQ25
Kialakítás:
lapos / sima
Szín:
sárga
Felirat:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
0
Alak:
négyzetes
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Programátmérő:
16 mm
Véshető:
Nem
Külső átmérő:
0 mm
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Szélesség:
19 mm
Magasság:
19 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék nyomógomblap ; Nyomógomb lapka, nyomógombokhoz