Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Nyomógomb védőmembrán dupla nyomógombhoz IP67 GT38725 - 216396

EATON
MásolásMásolás
EATON - Nyomógomb védőmembrán dupla nyomógombhoz IP67 GT38725

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - színtelen

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyéb

  • Áttetsző - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015082163969

Sonepar cikkszám

GT38725

Gyártói cikkszám

216396

Gyártói típuskód

M22-T-DD

Szín:

színtelen

Alak:

kerek

Kivitel:

egyéb

Áttetsző:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Védőkupak vezérlőberendezésekhez ; Nyomógomb védőmembrán dupla nyomógombhoz IP67