EATON - Nyomógombdoboz 1 férőhelyes üres sárga IP 65 G24394 - 081696
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - sárga
Ház anyaga - műanyag
Nyílások átmérője - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G24394
Gyártói cikkszám
081696
Gyártói típuskód
IGE1M
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
műanyag
Nyílások átmérője:
22 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék ház ; %Nyomógombdoboz 1 férőhelyes üres sárga IP 65