Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Nyomógombdoboz 12 férőhelyes üres IP 55 G30511 - 053072

MásolásMásolás
EATON - Nyomógombdoboz 12 férőhelyes üres IP 55 G30511

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 12

  • Ház felső részének színe - szürke

  • Ház anyaga - műanyag

  • Nyílások átmérője - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G30511

Gyártói cikkszám

053072

Gyártói típuskód

I12M

Parancshelyek száma:

12

Ház felső részének színe:

szürke

Ház anyaga:

műanyag

Nyílások átmérője:

22 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék ház ; %Nyomógombdoboz 12 férőhelyes üres IP 55