EATON - Nyomógombdoboz 4 férőhelyes üres IP 65 GT16662 - 045953
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 4
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Nyílások átmérője - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16662
Gyártói cikkszám
045953
Gyártói típuskód
A22-I4M
Parancshelyek száma:
4
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Nyílások átmérője:
22 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék ház ; %Nyomógombdoboz 4 férőhelyes üres IP 65