EATON - Nyomógombdoboz 5 férőhelyes üres IP 65 G39541 - 048326
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 5
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Nyílások átmérője - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G39541
Gyártói cikkszám
048326
Gyártói típuskód
I5M
Parancshelyek száma:
5
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Nyílások átmérője:
22 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék ház ; %Nyomógombdoboz 5 férőhelyes üres IP 65