EATON - Nyomókapcsoló betét 2-es rádiós falikapcsolóelem GT60627 - 290272
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen
Egyéb buszrendszerek - nincs
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082902728
Sonepar cikkszám
GT60627
Gyártói cikkszám
290272
Gyártói típuskód
CTAA-02/02
Busz-rendszer KNX:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9010
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Nyomókapcsoló betét 2-es rádiós falikapcsolóelem