EATON - Nyomólap Q18-nyomógombhoz, lefolyó G67987 - 088412
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - lapos / sima
Szín - kék
Felirat - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - Automatikus folyamat
Alak - négyzetes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080884125
Sonepar cikkszám
G67987
Gyártói cikkszám
088412
Gyártói típuskód
41TQ18
Kialakítás:
lapos / sima
Szín:
kék
Felirat:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
Automatikus folyamat
Alak:
négyzetes
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Programátmérő:
16 mm
Véshető:
Nem
Külső átmérő:
0 mm
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Szélesség:
14 mm
Magasság:
14 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem