EATON - Nyomólap Q18-nyomógombhoz, meghúzó G67985 - 088545
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - lapos / sima
Szín - fekete
Felirat - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - Feszültség
Alak - négyzetes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080885450
Sonepar cikkszám
G67985
Gyártói cikkszám
088545
Gyártói típuskód
55TQ18
Kialakítás:
lapos / sima
Szín:
fekete
Felirat:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
Feszültség
Alak:
négyzetes
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Programátmérő:
16 mm
Véshető:
Nem
Külső átmérő:
0 mm
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Szélesség:
14 mm
Magasság:
14 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék nyomógomblap ; Nyomólap Q18-nyomógombhoz, meghúzó