EATON - Oldalfal (IP55) Pfannenberg klímához kivágással SN038363 - 119954
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Szélesség - 482 mm
Mélység - 15 mm
Magasság - 1507 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081177943
Sonepar cikkszám
SN038363
Gyártói cikkszám
119954
Gyártói típuskód
XVTL-MP/S/AC300-6/16
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Szélesség:
482 mm
Mélység:
15 mm
Magasság:
1507 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Master/Slave funkció:
Nem
Hűtési teljesítmény 35°C-on használva:
0 W
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Klímaszekrény oldalfal (kapcsolószekrény) ; Oldalfal (IP55) Pfannenberg klímához kivágással