Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Oldalfal MSW alkalmazásához, fehér, Ma=1560 SN166969 - 111350

EATON
MásolásMásolás
EATON - Oldalfal MSW alkalmazásához, fehér, Ma=1560 SN166969

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oldalfalnak alkalmas - Igen

  • Hátfalnak alkalmas - Nem

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 38.5 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 226.75 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081109111

Sonepar cikkszám

SN166969

Gyártói cikkszám

111350

Gyártói típuskód

BPZ-SP-MSW-15-W

Oldalfalnak alkalmas:

Igen

Hátfalnak alkalmas:

Nem

Szekrényszélességhez alkalmas:

38.5 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

226.75 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

0

Szélesség:

50 mm

Magasság:

1580 mm

Raszterméret:

0 mm

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

fehér

RAL-szám:

9016

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Oldalfal MSW alkalmazásához, fehér, Ma=1560