EATON - olvadóbiztosító 16A DII, menetméret: E27, gG 500V ac SN171624 - 16D27Q
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - DII
Névleges áram - 16 A
Kioldási karakterisztika - gyors (F)
Névleges feszültség - 500 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN171624
Gyártói cikkszám
16D27Q
Gyártói típuskód
16D27Q
Méret:
DII
Névleges áram:
16 A
Kioldási karakterisztika:
gyors (F)
Névleges feszültség:
500 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gR (általános célú félvezetővédelem)
Színkód:
szürke
olvadóbiztosító 16A DII, menetméret: E27, gG 500V ac