EATON - Önellenőrző érintkezőelem, 2ny alaplapra,csavaros SN050256 - 121720
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - padlórögzítés
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081195305
Sonepar cikkszám
SN050256
Gyártói cikkszám
121720
Gyártói típuskód
M22-KC02SMC10
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
padlórögzítés
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Önellenőrző érintkezőelem, 2ny alaplapra,csavaros