Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Önellenőrző érintkezőelem, 3ny alaplapra,csavaros SN044477 - 173028

EATON
MásolásMásolás
EATON - Önellenőrző érintkezőelem, 3ny alaplapra,csavaros SN044477

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - padlórögzítés

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081696192

Sonepar cikkszám

SN044477

Gyártói cikkszám

173028

Gyártói típuskód

M22-KC03SMC10

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

padlórögzítés

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

3

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Önellenőrző érintkezőelem, 3ny alaplapra,csavaros