Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Opt. Sensor Intelli, 4m, DC, Conn. IP67 SN042620 - 166996

EATON
MásolásMásolás
EATON - Opt. Sensor Intelli, 4m, DC, Conn. IP67 SN042620

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolótávolság - 300-4000 mm

  • Analóg kimenet 0 V ... 10 V - Igen

  • Max. kapcsolási távolság - 4000 mm

  • Beállítási folyamat - egyéb

  • Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081642977

Sonepar cikkszám

SN042620

Gyártói cikkszám

166996

Gyártói típuskód

E75-DST400A010-M12

Kapcsolótávolság:

300-4000 mm

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Igen

Max. kapcsolási távolság:

4000 mm

Beállítási folyamat:

egyéb

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Védettség (IP):

IP67

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Házforma/háztípus:

Quader

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Szenzor átmérője:

0 mm

Nyomófunkció:

világosra kapcsoló

Min. reflektortávolság:

0 mm

Feszültség fajtája:

DC

Ház anyaga:

műanyag

Védőmező hatótávolsága:

0 m

Fényfajta:

lézerdióda vörös fény

Max. kimeneti áram:

100 mA

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

16-28 V

Reflektorral:

Nem

Kiesés előrejelzése:

Nem

Időfunkcióval:

Nem

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Egyéb analóg kimenettel:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:

Nem

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

2

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

1

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Kapcsolóelem típusa:

egyéb

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szenzor szélessége:

31 mm

Szenzor magassága:

53 mm

Szenzor hossza:

80 mm

Optikai felület anyaga:

műanyag

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

0 mA

Reakcióidő:

12 ms

Kapcsolási frekvencia:

42 Hz

OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:

30 V

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Lézervédelmi osztály:

2-es osztály

Szenzor hullámhossza:

665 nm

Fényfolt:

0 mm2

AWG-szám:

0

Újraindítás-zárral:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (NEMA):

6

Környezeti hőmérséklet:

0-50 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Érzékelők ; Optikai érzékelő ; Opt. Sensor Intelli, 4m, DC, Conn.