EATON - Opt. Sensor M18 Intelli,10cm, DC, Conn. IP67 SN042600 - 166892
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás - egyéb
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma - 0
Védettség (IP) - IP67
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081643066
Sonepar cikkszám
SN042600
Gyártói cikkszám
166892
Gyártói típuskód
E76-CNT010P-M12
Fényforrás:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Védettség (IP):
IP67
Feszültség fajtája:
DC
Fényfajta:
infravörös fény
Névleges letapogatási távolság:
10 mm
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Kapcsolóelem típusa:
programozható/konfigurálható
Kitapintófunkció:
Nem
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 2
Szenzor szélessége:
0 mm
Szenzor magassága:
0 mm
Szenzor hossza:
81.5 mm
Szenzor átmérője:
18 mm
Beállítási folyamat:
egyéb
Vételspektrum frekvenciasáv-típusa:
egyéb
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Lézervédelmi osztály:
egyéb
Üresjárati áram:
0 mA
Fényfolt:
0 mm2
Fényvezető-csatlakozóval:
Nem
Max. kimeneti áram:
100 mA
Kapcsolási frekvencia:
2700 Hz
Védettség (NEMA):
4X
Környezeti hőmérséklet:
-10-55 °C
Csereobjektívvel:
Nem
Optikai felület anyaga:
műanyag
Ház anyaga:
műanyag
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
Optikai kábel anyaga:
egyéb
Időfunkcióval:
Nem
AWG-szám:
0