EATON - Összekötő kábel NZM< SN046324 - 260755
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 0
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082607555
Sonepar cikkszám
SN046324
Gyártói cikkszám
260755
Gyártói típuskód
NZM-XDMI-CAB
Hosszúság:
2000 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
0
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Összekötő kábel NZM<