EATON - Összekötőkábel SN034639 - 107031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 0 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 6
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081067992
Sonepar cikkszám
SN034639
Gyártói cikkszám
107031
Gyártói típuskód
SWIRE-CAB-000
Hosszúság:
0 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
6
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
PLC ipari vezérlések ; PLC összekötő kábel ; Összekötőkábel