Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Összekötőkábel SN034640 - 107033

EATON
MásolásMásolás
EATON - Összekötőkábel SN034640

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 0.11 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 6

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081068012

Sonepar cikkszám

SN034640

Gyártói cikkszám

107033

Gyártói típuskód

SWIRE-CAB-011

Hosszúság:

0.11 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

6

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Nem

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

dugaszolható sorkapocsléc

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

dugaszolható sorkapocsléc

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

PLC ipari vezérlések ; PLC összekötő kábel ; Összekötőkábel