EATON - Összekötőkábel SN050243 - 107035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 0.25 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 6
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081068036
Sonepar cikkszám
SN050243
Gyártói cikkszám
107035
Gyártói típuskód
SWIRE-CAB-025
Hosszúság:
0.25 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
6
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
PLC ipari vezérlések ; PLC összekötő kábel ; Összekötőkábel