Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Overload relay function, 230V 50Hz (PKE-hez) SN044485 - 173416

EATON
MásolásMásolás
EATON - Overload relay function, 230V 50Hz (PKE-hez) SN044485

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 0-0 A

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081698172

Sonepar cikkszám

SN044485

Gyártói cikkszám

173416

Gyártói típuskód

PKE-XZMR(230V50HZ)

Beállítható áramtartomány:

0-0 A

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

1

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Kioldási osztály:

egyéb

Reset-funkció automatikus:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Külső áramellátás szükséges:

Nem

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Reset-funkció bemenet:

Nem

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Reset-funkció gomb:

Igen

Névleges kapcsolóáram:

1.5 A

Szélesség:

105 mm

Magasság:

50 mm

Mélység:

105 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Elektronikus túlterhelésrelé ; Overload relay function, 230V 50Hz (PKE-hez)