EATON - Párhuzamosító modul 2x9PX6KI-hoz SN049279 - 9PXMEZ6KI
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - redundancia modul
Tartozék - Nem
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 685 mm
Magasság - 440 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049279
Gyártói cikkszám
9PXMEZ6KI
Gyártói típuskód
Eaton 9PX ModularEasy 6000i
Tartozék fajtája:
redundancia modul
Tartozék:
Nem
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
685 mm
Magasság:
440 mm
Mélység:
130 mm
Adat- és telekommunikáció ; Tartozék szünetmentes áramforráshoz ; Párhuzamosító modul 2x9PX6KI-hoz