EATON - Párhuzamosító modul 2x9PX8/11KI-hoz SN049278 - 9PXMEZ11KI
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - redundancia modul
Tartozék - Nem
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 130 mm
Magasság - 440 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049278
Gyártói cikkszám
9PXMEZ11KI
Gyártói típuskód
Eaton 9PX ModularEasy 11000i
Tartozék fajtája:
redundancia modul
Tartozék:
Nem
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
130 mm
Magasság:
440 mm
Mélység:
685 mm
Adat- és telekommunikáció ; Tartozék szünetmentes áramforráshoz ; Párhuzamosító modul 2x9PX8/11KI-hoz