EATON - Part. lemez SL devices/busbar back area, WxD=600x800mm SN019751 - 124415
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Anyag - acél
Magasság - 140 mm
Szélesség - 520 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN019751
Gyártói cikkszám
124415
Gyártói típuskód
XPLB0608
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Anyag:
acél
Magasság:
140 mm
Szélesség:
520 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem