EATON - Partition hor switch gear w600 SN104658 - 192705
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 12 mm
Szélesség - 510 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081934348
Sonepar cikkszám
SN104658
Gyártói cikkszám
192705
Gyártói típuskód
XPFMMR06-BF
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
12 mm
Szélesség:
510 mm
Szín:
szürke
Raszterméret:
25 mm
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen