Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Partition, NZM4, fixed + remote operator, W=425mm XPN4F-R-MCB04 SN104652 - 178600

MásolásMásolás
EATON - Partition, NZM4, fixed + remote operator, W=425mm XPN4F-R-MCB04 SN104652

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 60.5 mm

  • Szélesség - 335 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

59 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104652

Gyártói cikkszám

178600

Gyártói típuskód

XPN4F-R-MCB04

Szekrényszélességhez alkalmas:

425 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Anyag:

acél

Magasság:

60.5 mm

Szélesség:

335 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Raszterméret:

12.5 mm

Felület kivitele:

horganyzott

RAL-szám:

0

Magasságegységek száma (HE):

0

Kábelbevezetéssel:

Igen

Zárral:

Igen

Kialakítás:

egyes darab

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Igen

Partition, NZM4, fixed + remote operator, W=425mm XPN4F-R-MCB04