Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - PDU G4 MA 0U 309 32A 3P 24xC13,18xC39 SX123323 - EVMAF332X

EATON
MásolásMásolás
EATON - PDU G4 MA 0U 309 32A 3P 24xC13,18xC39 SX123323

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3748 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3553340696930

Sonepar cikkszám

SX123323

Gyártói cikkszám

EVMAF332X

Gyártói típuskód

PDU G4 MA 0U 309 32A 3P 24xC13,18xC39

PDU G4 MA 0U 309 32A 3P 24xC13,18xC39