Nem visszaküldhető

EATON - PE/N/PEN-kapocs 250A SN034955 - 014709

EATON
MásolásMásolás
EATON - PE/N/PEN-kapocs 250A SN034955

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - csavar

  • Névleges áram - 250 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080147091

Sonepar cikkszám

SN034955

Gyártói cikkszám

014709

Gyártói típuskód

K150/1/BR

Szerelési mód:

csavar

Névleges áram:

250 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Tömör vezetékhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

16-150 mm2

Bemenetek száma:

2

Érintésbiztos:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Szélesség:

37 mm

Mélység:

105 mm

Kimenetek száma:

2

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Nem

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

16-150 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:

6-300

Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:

6-300

Magasság:

115 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; PE/N/PEN-kapocs 250A