Nem visszaküldhető

EATON - PE/N/PEN-kapocs 400A SN005443 - 017082

EATON
MásolásMásolás
EATON - PE/N/PEN-kapocs 400A SN005443

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - csavar

  • Névleges áram - 400 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080170822

Sonepar cikkszám

SN005443

Gyártói cikkszám

017082

Gyártói típuskód

K240/1/BR

Szerelési mód:

csavar

Névleges áram:

400 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Tömör vezetékhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

25-120 mm2

Bemenetek száma:

2

Érintésbiztos:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Szélesség:

52 mm

Mélység:

100 mm

Kimenetek száma:

2

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

25-120 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:

4-4

Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:

4-4

Magasság:

115 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; PE/N/PEN-kapocs 400A