EATON - PE/N sín GT02258 - 062988
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - csavar
Névleges áram - 63 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Érintésbiztos - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080629887
Sonepar cikkszám
GT02258
Gyártói cikkszám
062988
Gyártói típuskód
PEN434AE
Szerelési mód:
csavar
Névleges áram:
63 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Érintésbiztos:
Igen
Szélesség:
350 mm
Mélység:
50 mm
Magasság:
40 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; PE/N sín