EATON - PE/N sín sorkapocs tartóval 14x16mm2 G47960 - 275436
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 20 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082754365
Sonepar cikkszám
G47960
Gyártói cikkszám
275436
Gyártói típuskód
KS-2
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
20 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
70 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
40 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; PE/N sín sorkapocs tartóval 14x16mm2