EATON - PE/N sín sorkapocs tartóval 2x 6x16mm2 SN024504 - 275441
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 40 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082754419
Sonepar cikkszám
SN024504
Gyártói cikkszám
275441
Gyártói típuskód
KS-8
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
40 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
120 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
30 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; PE/N sín sorkapocs tartóval 2x 6x16mm2