Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Peremes kapocs (GST…2-höz), 25-240mm2 SN049745 - 107961

MásolásMásolás
EATON - Peremes kapocs (GST…2-höz), 25-240mm2 SN049745

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Gyűjtősín vastagság - 0-0 mm

  • Alkalmas - egyéb

  • Gyűjtősín szélesség - 60-60 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 240 mm2

  • Max. névleges üzemi áram (Ie) - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081075973

Sonepar cikkszám

SN049745

Gyártói cikkszám

107961

Gyártói típuskód

SK2-GS

Gyűjtősín vastagság:

0-0 mm

Alkalmas:

egyéb

Gyűjtősín szélesség:

60-60 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

240 mm2

Max. névleges üzemi áram (Ie):

0 A

Kapocs szélessége:

0 mm

Körvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Peremes kapocs (GST…2-höz), 25-240mm2